詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-263

品名 : 109mm エアダンパー(ハイブリッド式)

仕様

商品名 ハイブリッドエアダンパー 型番 EZ-9001-B
プレートサイズ 109×68mm 高さ 55mm
穴サイズ 9mm 下方向ばね定数 50N/mm
下方向支持荷重 190~430N ゴム材質 高減衰ゴム
定置式機械の防振用
エアダンピング効果を生かした、コイルスプリングとゴムのハイブリッドによる新しいタイプの防振材簡易システムで広い範囲の防振対策が可能
単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
追加説明
カタログ価格

9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-262 109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
EA949HS-263 109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top