品番 : EA949HS-331
品名 : 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のりなし)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10311-0023 |
---|---|---|---|
用途 | 防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット | サイズ | 500×500mm |
厚み | 10mm | 許容圧縮応力 | 300N/m㎡ |
仕様 | のり無 | ゴム材質 | EPDM |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0038ページ 1170ページ 1284ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949HS-331 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のりなし) |
EA949HS-332 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のり付) |