品番 : EA949HS-332
品名 : 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のり付)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10311-0019 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット | サイズ | 500×500mm |
| 厚み | 10mm | 許容圧縮応力 | 300N/m㎡ |
| 仕様 | のり付 | ゴム材質 | EPDM |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1126ページ 1235ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-331 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のりなし) |
| EA949HS-332 500x500x10mm 防振パット(EPDM/のり付) |
