詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HT-11

品名 : 500kg レベリングブロック

仕様

メーカー 大西測定 型番 OST-1
許容荷重(kg) 500 揚程 4mm
重量(kg) 2.5 サイズ 142(W)×68(D)×50(H)mm
材質 鋳鉄 適用アンカーボルトねじサイズ M12
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
追加説明
カタログ価格

7,710 (税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HT-11 500kg レベリングブロック
EA949HT-12 1000kg レベリングブロック
EA949HT-14 2500kg レベリングブロック
メイン画像
  • A…142 B…68 C…83\nF…16 H…50 d…M12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top