品番 : EA949HT-14
品名 : 2500kg レベリングブロック
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | OST-3 |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg) | 2500 | 揚程 | 4mm |
| 重量(kg) | 6 | サイズ | 203(W)×100(D)×62(H)mm |
| 材質 | 鋳鉄 | 適用アンカーボルトねじサイズ | M24 |
| アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 | |||
| 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 | |||
| 総高さが低く、据付場所を選びません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/30 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HT-11 500kg レベリングブロック |
| EA949HT-12 1000kg レベリングブロック |
| EA949HT-14 2500kg レベリングブロック |
メイン画像
拡大
