品番 : EA949HT-22
品名 : 1500kg レベリングブロック
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | OS2-2 |
|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg) | 1500 | 揚程(mm) | 5 |
| 重量(kg) | 7.5 | サイズ | 170(W)×140(D)×80(H)mm |
| 材質 | 鋳鉄 | 適合アンカーボルトねじサイズ | M16 |
| 用途 | 各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 | ||
| 調整部が三段式なので接地面のズレが発生しにくいです。 | |||
| アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能 | |||
| 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HT-21 700kg レベリングブロック |
| EA949HT-22 1500kg レベリングブロック |
| EA949HT-23 2500kg レベリングブロック |
| EA949HT-24 4500kg レベリングブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
