詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HT-24

品名 : 4500kg レベリングブロック

仕様

メーカー 大西測定 型番 OS2-4
許容荷重(kg) 4500 揚程(mm) 6
重量(kg) 13 サイズ 215(W)×165(D)×105(H)mm
材質 鋳鉄 適合アンカーボルトねじサイズ M20角ネジ
用途 各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
調整部が三段式なので接地面のズレが発生しにくいです。
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
追加説明
カタログ価格

33,800 (税抜)/ 37,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HT-21 700kg レベリングブロック
EA949HT-22 1500kg レベリングブロック
EA949HT-23 2500kg レベリングブロック
EA949HT-24 4500kg レベリングブロック
ウェブカタログ画像
  • A…215 B…165 C…160 D…100\nE…80 F…30 H…105 d…M20角ネジ\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top