品番 : EA949HW-52
品名 : φ25mm/W3/4"x 63mm アジャスト脚(ステンレス製)
仕様
| 全長(mm) | 63 | 直径(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | W3/4”×33mm | ピッチ(mm) | 2.54 |
| 材質 | SUS304 | 重量(g) | 175 |
| 耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製 | |||
| 18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 | |||
| ボール部もムクですので重量感があります。 | |||
| ボルトのネジ山はW3/4”×10です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1101ページ 1708ページ | ||||
