詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HW-53

品名 : φ28mm/W3/4"x 74mm アジャスト脚(ステンレス製)

仕様

全長(mm) 74 直径(mm) 28
ねじサイズ W3/4”×41mm ピッチ(mm) 2.54
材質 SUS304 重量(g) 235
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製
18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/26 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1101ページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HW-51 φ25mm/W3/4"x 52mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-52 φ25mm/W3/4"x 63mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-53 φ28mm/W3/4"x 74mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-54 φ35mm/W3/4"x 80mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-55 φ32mm/W3/4"x 84mm アジャスト脚(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top