詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HW-6

品名 : M20/140-190mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)

仕様

サイズ φ34(φ75)×140~190(H)mm ねじサイズ M20×P2.5
最大荷重 9500kg 材質 本体:SUS304
アジャスト:SUS304、SS400
座板:SUS430
ねじ:S20C
重量(g) 590
サイズの( )は上部
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/30 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1101ページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HW-1 M20/ 50- 70mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-2 M20/ 70-105mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-3 M20/ 90-125mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-4 M20/110-145mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-5 M20/130-160mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-6 M20/140-190mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-7 M20/150-180mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-8 M20/200-250mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top