品番 : EA949HW-7
品名 : M20/150-180mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ34(φ75)×150~180(H)mm | ねじサイズ | M20×P2.5 |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 9500kg | 材質 | 本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C |
| 重量(g) | 600 | ||
| サイズの( )は上部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/30 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1101ページ 1708ページ | ||||
