詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JC-1050

品名 : M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

仕様

入数 4 規格 ISO 12.9
仕様 半ねじ 材質 鉄(SCM435)
サイズ M10×50 ピッチ 1.5
頭対辺 17mm
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/18 20:17現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1243ページ
バリエーション一覧
EA949JC-612 M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
EA949JC-616 M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
EA949JC-618 M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
EA949JC-620 M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
EA949JC-625 M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
EA949JC-630 M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-640 M 6x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-650 M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
EA949JC-812 M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-816 M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-818 M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-820 M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-825 M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
EA949JC-830 M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
EA949JC-840 M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
EA949JC-850 M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-860 M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-870 M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-880 M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-890 M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1016 M10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1020 M10x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1025 M10x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1030 M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1040 M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1050 M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-1060 M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1070 M10x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1080 M10x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1090 M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1100 M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-1120A M10x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-1150A M10x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-2020 M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-2025 M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-2030 M12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-2040 M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
EA949JC-2050 M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2060 M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2070 M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2080 M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2090 M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2100 M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
EA949JC-2120 M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-2150 M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3025 M16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3030 M16x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3040 M16x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3050 M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3060 M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3070 M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3080 M16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3090 M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3100 M16x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3120 M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-3150 M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4030 M20x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4040 M20x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4050 M20x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4060 M20x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4070 M20x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4080 M20x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4090 M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4100 M20x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4120 M20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
EA949JC-4150 M20x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
ウェブカタログ画像
4個入りです。
  • 4個入りです。
  • ねじ系列表
  • ※-1050は4個入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top