品番 : EA949JC-1100
品名 : M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
仕様
| 入数 | 2 | 規格 | ISO 12.9 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 半ねじ | 材質 | 鉄(SCM435) |
| サイズ | M10×100 | ピッチ | 1.5 |
| 頭対辺 | 17mm | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/10/18 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入りです。
