品番 : EA949JE-108
品名 : M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
仕様
| 材質 | S45C | サイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 六角対辺(mm) | 13 |
| 並目ねじ | |||
| ナット上面に特殊バネを一体成形し、ゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/03 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
