詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JE-120

品名 : M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

仕様

材質 S45C サイズ M20
ピッチ 2.5 六角対辺(mm) 30
並目ねじ
ナット上面に特殊バネを一体成形し、ゆるみを防止します。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949JE-106 M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-108 M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-110 M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-112 M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-116 M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-120 M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-122 M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
EA949JE-124 M24 ゆるみ止めナット(鉄S45C)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top