詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JJ-1030

品名 : M10x30 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本

仕様

サイズ M10×30 頭部高さ(mm) 1.5
ピッチ 1.5 入数 1
材質
並目ねじ
全ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/14 10:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1263ページ
バリエーション一覧
EA949JJ-305 M 3x 5 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-306 M 3x 6 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-308 M 3x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-310 M 3x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-312 M 3x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-406 M 4x 6 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-408 M 4x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-410 M 4x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-412 M 4x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-508 M 5x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-510 M 5x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-512 M 5x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-516 M 5x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-520 M 5x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-608 M 6x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-610 M 6x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-612 M 6x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-616 M 6x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-620 M 6x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-625 M 6x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
EA949JJ-810 M 8x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-812 M 8x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-816 M 8x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-820 M 8x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-825 M 8x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-830 M 8x30 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-1012 M10x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-1016 M10x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-1020 M10x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-1025 M10x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
EA949JJ-1030 M10x30 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
ウェブカタログ画像
※画像はEA949JJ-1020です。
※入数1本
  • ※画像はEA949JJ-1020です。\n※入数1本
  • 超低頭ねじ
  • ねじ系列表
  • 六角穴付ボルト工具の口幅とボルト径寸法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top