品番 : EA949JJ-810
品名 : M 8x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
仕様
| サイズ | M8×10 | 頭部高さ(mm) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 1 |
| 材質 | 鉄 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/28 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1本入
