品番 : EA949JP-312
品名 : M 3x12 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
仕様
| サイズ | M3×12 | 頭部高さ(mm) | 1.3 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.5 | 入数 | 2 |
| 材質 | ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/30 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数2本