品番 : EA949JP-420
品名 : M 4x20 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/黒/2本)
仕様
サイズ | M4×20 | 頭部高さ(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 入数 | 2 |
材質 | ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/31 06:58現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1328ページ |
拡大
※入数2本