品番 : EA949KE-120
品名 : M120x2.0 ベアリングナット(AN24)
仕様
| メーカー | 南口精工 | 用途 | ころがり軸受用ナット |
|---|---|---|---|
| 呼び番号 | AN24 | ねじの呼び | M120×2 |
| 材質 | 一般構造用圧延鋼材(SS400) | 重量 | 1.08kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949KE-120 M120x2.0 ベアリングナット(AN24) |
| EA949KE-130 M130x2.0 ベアリングナット(AN26) |
| EA949KE-140 M140x2.0 ベアリングナット(AN28) |
| EA949KE-150 M150x2.0 ベアリングナット(AN30) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PC-124 : H3124X/110mm 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KG-120 : M120 軸受用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
