詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949KE-150

品名 : M150x2.0 ベアリングナット(AN30)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 南口精工 用途 ころがり軸受用ナット
呼び番号 AN30 ねじの呼び M150×2
材質 一般構造用圧延鋼材(SS400) 重量 2.03kg
追加説明
カタログ価格

9,880 (税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/08 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949KE-120 M120x2.0 ベアリングナット(AN24)
EA949KE-130 M130x2.0 ベアリングナット(AN26)
EA949KE-140 M140x2.0 ベアリングナット(AN28)
EA949KE-150 M150x2.0 ベアリングナット(AN30)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D3:195mm   D4:171mm   D6:151mm\ng:183mm    B:24mm\nS:14mm    T:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top