品番 : EA949LA-1016
品名 : M10x 16mm 六角頭全ねじボルト(13本)
仕様
材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M10×16 | ピッチ | 1.5 |
頭対辺 | 17.0mm | 入数 | 13個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/07 10:00現在) |
||||
商品入数 | 13 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1309ページ |
代替品
|