品番 : EA949LS-506A
品名 : M6x0.75 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)
仕様
| サイズ | M6×0.75 | 重量 | 2.5g |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 2個 |
| ピッチ | 0.75 | 六角対辺(mm) | 10 |
| 細目ねじ | |||
| 1種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/29 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
