詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LS-508A

品名 : M8x 1.0 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)

仕様

サイズ M8×1.0 重量 5.4g
材質 鉄(ユニクロメッキ) 入数 2個
ピッチ 1 六角対辺(mm) 13
細目ねじ
1種
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/05 04:56現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LS-504A M4x 0.5 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-505A M5x 0.5 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-506A M6x0.75 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-508A M8x 1.0 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-510A M10x1.25 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/1個)
EA949LS-512A M12x 1.5 六角ナット 1種(細目/ユニクロメッキ/1個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top