品番 : EA949LS-710A
品名 : M10 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
仕様
| サイズ | M10×1.25 | 重量 | 7.9g |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 2 |
| ピッチ | 1.25 | 六角対辺(mm) | 17 |
| 細目ねじ | |||
| 3種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/06 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
