詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LS-705A

品名 : M5 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)

仕様

サイズ M5×0.5 重量 0.9g
材質 鉄(ユニクロメッキ) 入数 2
ピッチ 0.5 六角対辺(mm) 8
細目ねじ
3種
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 15:53現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LS-705A M5 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-706A M6 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-708A M8 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-710A M10 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
EA949LS-712A M12 六角ナット 3種(細目/ユニクロメッキ/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top