品番 : EA949LT-205
品名 : M 5 六角ナット(ステンレス/黒色/24個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラック仕上げ) | サイズ | M5 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 24 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/07/26 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
