品番 : EA949LT-212
品名 : M12 六角ナット(ステンレス/黒色/2個)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | ||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 六角対辺 | 19mm | 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラック仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
