詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-33A

品名 : W5/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個)

仕様

サイズ W5/16” 山数 18
材質 ステンレス(SUS304) 入数 20個
六角対辺(mm) 14
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/04/09 02:43現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949LT-31A W3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個)
EA949LT-32A W1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個)
EA949LT-33A W5/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個)
EA949LT-34A W 3/8 六角ナット 1種(ステンレス/20個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top