品番 : EA949LT-32A
品名 : W1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個)
仕様
| サイズ | W1/4” | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 20個 |
| 六角対辺(mm) | 10 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/09/28 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949LT-31A W3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個) |
| EA949LT-32A W1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個) |
| EA949LT-33A W5/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個) |
| EA949LT-34A W 3/8 六角ナット 1種(ステンレス/20個) |
