品番 : EA949LT-410
品名 : M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
仕様
| 材質 | ステンレス (SUS304 CUN) |
強度区分クラス | A2-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M10(並目) | ピッチ | 1.5 |
| 六角対辺 | 17mm | 入数 | 4個 |
| 六角ナットの形状分類は「2種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/31 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949LT-406 M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8個) |
| EA949LT-408 M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6個) |
| EA949LT-410 M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個) |
| EA949LT-412 M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:4個