詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-412

品名 : M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)

仕様

材質 ステンレス
(SUS304 CUN)
強度区分クラス A2-100
サイズ M12(並目) ピッチ 1.75
六角対辺 19mm 入数 4個
六角ナットの形状分類は「2種」です。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/31 19:26現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LT-406 M6 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/8個)
EA949LT-408 M8 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/6個)
EA949LT-410 M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
EA949LT-412 M12 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:4個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:4個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top