品番 : EA949LT-416
品名 : M16 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス | 強度 | A2-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
| 入数 | 2 | 六角対辺(mm) | 24 |
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「2種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

