品番 : EA949LT-56
品名 : UNC 1/4 六角ナット 1種(ステンレス/2個)
仕様
| サイズ | 1/4” | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 2 |
| 並目ねじ | |||
| UNC(並目) | |||
| 六角対辺(mm) | 11.13 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/14 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
