品番 : EA949LT-61
品名 : UNC 3/4 六角ナット 1種(ステンレス/1個)
仕様
| サイズ | 3/4” | 山数 | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 1 |
| 並目ねじ | |||
| 六角対辺(mm) | 28.58 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
