詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-612

品名 : M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M12
ピッチ 1.75 入数 30個
六角対辺(mm) 19
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「1種」です。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/07/26 07:25現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1251ページ
バリエーション一覧
EA949LT-608 M 8 六角ナット(どぶメッキ/50個)
EA949LS-930 W3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個)
EA949LT-610 M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)
EA949LT-612 M 12 六角ナット(どぶメッキ/30個)
EA949LT-616 M 16 六角ナット(どぶメッキ/20個)
EA949LT-620 M 20 六角ナット(どぶメッキ/10個)
EA949LT-624 M 24 六角ナット(どぶメッキ/1種/4個)
EA949LT-622 M22 六角ナット(どぶメッキ/2個)
EA949LT-627 M27 六角ナット(どぶメッキ/2個)
EA949LT-630 M30 六角ナット(どぶメッキ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top