品番 : EA949LT-624
品名 : M 24 六角ナット(どぶメッキ/1種/4個)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M24 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 3 | 六角対辺(mm) | 36 |
| 入数 | 4個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/26 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
