品番 : EA949LT-905A
品名 : M 5 六角ナット 1種(チタン製/4個)
仕様
| 1種 | |||
| 材質 | チタン | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M5 | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 4個 | ||
| チタン | |||
| 並目ねじは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。 | |||
| 純チタン | |||
| 並目ねじは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。 | |||
| 耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。 | |||
| チタン | |||
| 並目ねじの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949LT-903A M 3 六角ナット 1種(チタン製/4個) |
| EA949LT-904A M 4 六角ナット 1種(チタン製/4個) |
| EA949LT-905A M 5 六角ナット 1種(チタン製/4個) |
| EA949LT-906A M 6 六角ナット 1種(チタン製/4個) |
| EA949LT-908A M 8 六角ナット 1種(チタン/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
