詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-906A

品名 : M 6 六角ナット 1種(チタン製/4個)

仕様

1種
材質 チタン
並目ねじ
サイズ M6 ピッチ 1
入数 4個
チタン
並目ねじは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
純チタン
並目ねじは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。
耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
チタン
並目ねじの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/29 15:18現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA949LT-903A M 3 六角ナット 1種(チタン製/4個)
EA949LT-904A M 4 六角ナット 1種(チタン製/4個)
EA949LT-905A M 5 六角ナット 1種(チタン製/4個)
EA949LT-906A M 6 六角ナット 1種(チタン製/4個)
EA949LT-908A M 8 六角ナット 1種(チタン/1個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top