品番 : EA949LV-110
品名 : M10 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304相当材) | サイズ | M10 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 2個 |
六角対辺(mm) | 17 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 09:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1318ページ |
拡大