品番 : EA949LV-12
品名 : M12 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ(並目) | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 六角対辺 | 19mm |
| 入数 | 4個 | ||
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/04 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:4個