品番 : EA949LV-5
品名 : M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)
仕様
| サイズ | M5 | ピッチ(並目) | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 六角対辺 | 8mm |
| 入数 | 8個 | ||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/26 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||

※入数:8個