品番 : EA949LW-12
品名 : M12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)
仕様
| 材質 | 鉄 | サイズ | M12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 入数 | 10個 |
| 六角対辺(mm) | 19 | ||
| 座面中心に突起物を設けたパイロット付1A形 | |||
| パイロットは取付の際に位置決めをするためのガイドとなります。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/06/29 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
