品番 : EA949LW-4
品名 : M4 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)
カタログ訂正
26/08/24 ●六角対辺:(誤)7mm→(正)11mm(No.57 1254)
仕様
| サイズ | M4 | ピッチ | 0.7(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 11mm | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 10個 | ||
| 座面中心に突起物を設けたパイロット付1A形 | |||
| パイロットは取付の際に位置決めをするためのガイドとなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75 円(税抜)/ 83 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
