詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LW-308

品名 : M8 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7) サイズ M8
ピッチ 1.25 対辺(mm) 12
入数 10個
並目ねじ
座面に突起物の無いパイロット無1D形
四隅に突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/28 16:05現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949LW-304 M4 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
EA949LW-305 M5 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
EA949LW-306 M6 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
EA949LW-308 M8 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
EA949LW-310 M10 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
EA949LW-312 M12 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949LW-306です。
  • ※画像はEA949LW-306です。
  • ※画像はEA949LW-306です。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top