品番 : EA949LW-312
品名 : M12 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | サイズ | M12 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 対辺(mm) | 17 |
| 入数 | 10個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 座面に突起物の無いパイロット無1D形 | |||
| 四隅に突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/13 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
