品番 : EA949LX-1220F
品名 : M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 呼 | M20 | 内径×外径×厚み(mm) | 21×40×3.0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1 | ||
| JIS規格 | |||
| 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
| 袋入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|

