品番 : EA949LX-1320F
品名 : M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
仕様
呼 | M20 | 内径×外径×厚み(mm) | 21×37×3.0 |
---|---|---|---|
入数 | 1 | 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ) |
ISO規格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1322ページ |