品番 : EA949LX-1303F
品名 : M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/20枚)
仕様
呼 | M3 | 内径×外径×厚み(mm) | 3×7×0.5 |
---|---|---|---|
入数 | 20 | 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ) |
ISO規格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/05/17 12:07現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1322ページ |