詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-1224F

品名 : M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/1枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

M24 内径×外径×厚み(mm) 25.5×48×3.0
入数 1
JIS規格
材質 ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ)
袋入
追加説明
カタログ価格

425 (税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 14:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA949LX-1224
  • 品番

    EA949LX-1224

  • コメント

    同一品プラスティックケース入り

バリエーション一覧
EA949LX-1203 M 3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/100枚)
EA949LX-1204 M 4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)
EA949LX-1205 M 5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)
EA949LX-1206 M 6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)
EA949LX-1208 M 8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/16枚)
EA949LX-1303 M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚)
EA949LX-1304 M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)
EA949LX-1305 M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/35枚)
EA949LX-1306 M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/24枚)
EA949LX-1308 M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
EA949LX-1310 M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)
EA949LX-1312 M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1314 M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1316 M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1318 M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1320 M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1322 M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1324 M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1303F M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/20枚)
EA949LX-1304F M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
EA949LX-1305F M5 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)
EA949LX-1306F M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/12枚)
EA949LX-1308F M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/6枚)
EA949LX-1310F M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/4枚)
EA949LX-1312F M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
EA949LX-1314F M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
EA949LX-1316F M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/2枚)
EA949LX-1318F M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
EA949LX-1320F M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
EA949LX-1322F M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
EA949LX-1324F M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/1枚)
ウェブカタログ画像
※1入
  • ※1入
  • ※入数はサイズによって異なります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top